Elementy złączne
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
Haken & sluitingen
Karabijnhaken
54123
54123.060.060
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
Karabijnhaak Roestvaststaal (RVS) A4 6X60MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Lengte
D1_MM
11
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
60 mm
D1_MM
11
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Afmetingen
A
8
≈ Breukkracht (N)
6700
C
9
D1
11
L (mm)
60
ø
6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54123.060.060
EAN
4043377214638
UBB
500618149974
UNSPSC
31162602
Download extra informatie