Hardware & systemen
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
Haken & sluitingen
Karabijnhaken
54123
54123.040.040
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
Karabijnhaak Roestvaststaal (RVS) A4 4X40MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Lengte
D1_MM
9
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
40 mm
D1_MM
9
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Afmetingen
A
5
≈ Breukkracht (N)
5900
C
7
D1
9
L (mm)
40
ø
4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54123.040.040
EAN
4043377228109
UBB
500621535771
UNSPSC
31162400
Download extra informatie