Hardware & systemen
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
Haken & sluitingen
Karabijnhaken
54123
54123.110.120
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
Karabijnhaak Roestvaststaal (RVS) A4 11X120MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Lengte
D1_MM
18
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
120 mm
D1_MM
18
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Afmetingen
A
11
≈ Breukkracht (N)
12500
C
16
D1
18
L (mm)
120
ø
11
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54123.110.120
EAN
4043377214607
UBB
500618150360
UNSPSC
31162602
Download extra informatie