TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Karabijnhaken
16733
16733.110.120
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
Karabijnhaak Roestvaststaal (RVS) A4 11X120MM
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
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
11 mm
Lengte
120 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Info
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
Afmetingen
d1(min.)
17
d2(min.)
39
d3
11
D (mm)
11
f (min.)
11
L (mm)
120
m (min.)
16
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
16733.110.120
EAN
8715492593306
UBB
950465021422
UNSPSC
53141506