Wkladki-inserty
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
Meubelbevestigers
Inschroefmoeren
Inschroefmoeren
14410
14410.080.014
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
Inschroefmoer met zaaggleuf type A DIN 7965 Staal Blank M8X15
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
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
A
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
M8
Lengte
15 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
A
Info
Het wordt aanbevolen om de exacte gatdiameter proefondervindelijk vast te stellen.
Afmetingen
d-D
M8
d2
14
L (mm)
15
n
2.5
P
1.25
Gatdiameter ø
12
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7965
Artikelnummers
Artikelnummer
14410.080.014
EAN
8715492582140
UBB
950355152121
UNSPSC
31161727