ski
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
Meubelbevestigers
Inschroefmoeren
Inschroefmoeren
14410
14410.050.010
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
Inschroefmoer met zaaggleuf type A DIN 7965 Staal Blank M5X10
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
A
Info
Het wordt aanbevolen om de exacte gatdiameter proefondervindelijk vast te stellen.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
A
Info
Het wordt aanbevolen om de exacte gatdiameter proefondervindelijk vast te stellen.
Afmetingen
d-D
M5
d2
10
L (mm)
10
n
1.6
P
0.8
Gatdiameter ø
8-8.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7965
Artikelnummers
Artikelnummer
14410.050.010
EAN
8717077067837
UBB
500645172098
UNSPSC
31161727