Self clinching fasteners
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
Bevestigingssystemen
Self clinching fasteners
14425
14425.030.008
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
Inpers draadeinden, verzonken kop Staal Elektrolytisch verzinkt M3X8
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
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3 mm
Lengte
8 mm
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
3
D
4.6
H (max.)
2.1
Gatgrootte
3
L (mm)
8
Min. distance sheet edge
5.6
Min. aanbevolen plaat dikte
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
14425.030.008
EAN
8712423026407
UBB
500656722435
UNSPSC
31161816