14422
14422.030.003
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
Inpers afstandsteun, open Staal Elektrolytisch verzinkt M3X4,18X3
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
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze zelfklinkende afstandhouders zijn te gebruiken in plaatstaal met een maximale hardheid van HRB70.
Voor plaatstaal met een hogere hardheid worden inpersmoeren aanbevolen.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
3 mm
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze zelfklinkende afstandhouders zijn te gebruiken in plaatstaal met een maximale hardheid van HRB70.
Voor plaatstaal met een hogere hardheid worden inpersmoeren aanbevolen.
Afmetingen
C
4.18
d-D
M3
D
3.2
Gatgrootte
4.2
L (mm)
3
Min. distance sheet edge
6
Min. aanbevolen plaat dikte
1
S
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
14422.030.003
EAN
8712423025936
UBB
500656717732
UNSPSC
31161816