text.skipToContent text.skipToNavigation

Inpers afstandsteun, open Roestvaststaal (RVS) A1 M3X4,18X6


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Deze zelfklinkende afstandhouders zijn te gebruiken in plaatstaal met een maximale hardheid van HRB70.
  • Voor plaatstaal met een hogere hardheid worden inpersmoeren aanbevolen.
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 6 mm
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Deze zelfklinkende afstandhouders zijn te gebruiken in plaatstaal met een maximale hardheid van HRB70.
  • Voor plaatstaal met een hogere hardheid worden inpersmoeren aanbevolen.

Afmetingen

C 4.18
d-D M3
D 3.2
Gatgrootte 4.2
L (mm) 6
Min. distance sheet edge 6
Min. aanbevolen plaat dikte 1
S 4.8

Artikelnummers

Artikelnummer 51228.030.006
EAN 8712423022072
UBB 500656768974
UNSPSC 31161816

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.