Afstandhouders en -busjes
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
51228
51228.030.018
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
Inpers afstandsteun, open Roestvaststaal (RVS) A1 M3X4,18X18X8
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
A1
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze zelfklinkende afstandhouders zijn te gebruiken in plaatstaal met een maximale hardheid van HRB70.
Voor plaatstaal met een hogere hardheid worden inpersmoeren aanbevolen.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
18 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze zelfklinkende afstandhouders zijn te gebruiken in plaatstaal met een maximale hardheid van HRB70.
Voor plaatstaal met een hogere hardheid worden inpersmoeren aanbevolen.
Afmetingen
B
8
C
4.18
d-D
M3
D
3.2
Gatgrootte
4.2
L (mm)
18
Min. distance sheet edge
6
Min. aanbevolen plaat dikte
1
S
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51228.030.018
EAN
8712423022133
UBB
500656769543
UNSPSC
31161816