text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoge dopmoer, gedraaid DIN 1587 Messing CU2/CU3 Verchroomd gedraaid M20


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Verchroomd
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Verchroomd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 98
Info gedraaid
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M20
dk(max.) 28
h 34
m (max.) 16
P 2.5
s 30
t (min.) 25.58

Normeringen

NEN 1618
DIN 1587

Artikelnummers

Artikelnummer 47361.200.001
EAN 8717077230514
UBB 500648897725
UNSPSC 31161705

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.