text.skipToContent text.skipToNavigation

Parallelbankschroef HEUER compact bekbreedte 120 mm spanwijdte 130 mm staal HEUE


Met snelinstelling. Alleen 4,5 kg gewicht. 10 kN spankracht. Ideaal geschikt voor mobiel en stationair gebruik. Made in GermanyBijzondere productvoordelen:- De snelverstelling HEUER Quicklaunch maakt het openen en sluiten met 130 mm in slechts enkele seconden mogelijk, zonder de spil te bedienen- De verwisselbare, wendbare bekken met gladde en geribbelde spanvlakken zijn gehard en verzinkt- Spanbereikaanduiding met schaal voor eenvoudig vooraf instellen van de spanbek- Geïntegreerde buizenklembekken voor buizen van 5/8″ tot 2″ (15-50 mm)

Artikelnummer H9912.000.115
Materiaal Staal
Met draaiplateau Ja
Bekbreedte 120
Verwisselbare bekken Ja
Max. klembreedte 130
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Staal
Met draaiplateau Ja
Bekbreedte 120
Verwisselbare bekken Ja
Max. klembreedte 130
Parallel-schroefstok Ja

Artikelnummers

Artikelnummer H9912.000.115
EAN 4010898118011
UBB 500511532243
UNSPSC 27112102
Fabrikant artikelnummer 118001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.