text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste bezoeker, binnen sommige productbeschrijvingen is de tekst gedupliceerd. Dit is een fout waar we aan werken, de informatie die u ziet is correct. We verontschuldigen ons voor dit ongemak.

Hamerkopbout type 28/15 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X20

  1. Artikel nummer 55740.100.020
  2. EAN 8715494634458
  3. UBB 500634383169
  4. UNSPSC 31161638

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10
Lengte (L) (mm) 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties