text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerkopbout type 28/15 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X16


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 16 mm
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b1 10
b2 22.5
d-D M8
k 4
L (mm) 16

Artikelnummers

Artikelnummer 51740.080.016
EAN 8715494629119
UBB 500634351893
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.