Nedtrain Oud
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
Hamerkopbouten
55782
55782.080.060
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
Hamerkopbout met vierkante nek DIN 186 B Roestvaststaal (RVS) A4 M8X60
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
Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 649.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
60 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 649.
Afmetingen
d-D
M8
k
5.5
L (mm)
60
Lg (max.)
13
m
18
n
8
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
186-B
Artikelnummers
Artikelnummer
55782.080.060
EAN
8715492353146
UBB
952351263159
UNSPSC
31161617