text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, within some product descriptions the text is duplicated. This is an error we are working on, the information you see is correct. We apologize for this inconvenience.

Hamerkopbout met vierkante nek DIN 186 B Roestvaststaal (RVS) A4 M10X70

  1. Artikel nummer 55782.100.070
  2. EAN 8715492353191
  3. UBB 952351263647
  4. UNSPSC 31161617

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10
Lengte (L) (mm) 70 , 70 , 70 , 70 , 70 , 70 , 70 , 70 , 70 , 70 , 70 , 70
Remarks
  • Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 649.
Kopsoort Hamerkop
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
DIN 186 B
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Lg (max.) 16
  1. Download CAD model