text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, currently we sometimes are showing multiple values for features on product pages. This is only an error in showing the values multiple times, the value that is showed is the right value. We apologize for this inconvenience.

Hamerkopbout met vierkante nek DIN 186 B Roestvaststaal (RVS) A4 M10X40

  1. Artikel nummer 55782.100.040
  2. EAN 8715492353160
  3. UBB 952351263316
  4. UNSPSC 31161617

Prijs per 
-


Verpakking: 25
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10
Lengte (L) (mm) 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40
Remarks
  • Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 649.
Kopsoort Hamerkop
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
DIN 186 B
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Lg (max.) 16
  1. Download CAD model