T-bouten met moer
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
T-bouten met moer
16191
16191.080.030
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
Hamerkopbout met moer DIN 261/555 Staal Blank 4.6 M8X30
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
4.6
Kopsoort
Hamerkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
30 mm
Klasse
4.6
Kopsoort
Hamerkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
22
d-D
M8
ds (max.)
8.58
k (nom.)
5.5
L (mm)
30
m1
18
m2
6.5
n
8
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
261/555
Artikelnummers
Artikelnummer
16191.080.030
EAN
8717077313330
UBB
500650988032
UNSPSC
31162400