T-bouten met moer
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
T-bouten met moer
16191
16191.160.060
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
Hamerkopbout met moer DIN 261/555 Staal Blank 4.6 M16X60
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
4.6
Kopsoort
Hamerkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
60 mm
Klasse
4.6
Kopsoort
Hamerkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
38
d-D
M16
ds (max.)
16.7
k (nom.)
10.5
L (mm)
60
m1
30
m2
13
n
16
P
2
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
261/555
Artikelnummers
Artikelnummer
16191.160.060
EAN
8717077313415
UBB
500650988867
UNSPSC
31162400