T-bouten met moer
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
T-bouten met moer
16191
16191.120.050
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
Hamerkopbout met moer DIN 261/555 Staal Blank 4.6 M12X50
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
4.6
Kopsoort
Hamerkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
50 mm
Klasse
4.6
Kopsoort
Hamerkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
30
d-D
M12
ds (max.)
12.7
k (nom.)
8
L (mm)
50
m1
26
m2
10
n
12
P
1.75
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
261/555
Artikelnummers
Artikelnummer
16191.120.050
EAN
8717077313392
UBB
500650988602
UNSPSC
31162400