T-bouten met moer
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
T-bouten met moer
16191
16191.100.060
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
Hamerkopbout met moer DIN 261/555 Staal Blank 4.6 M10X60
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
4.6
Kopsoort
Hamerkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
60 mm
Klasse
4.6
Kopsoort
Hamerkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
26
d-D
M10
ds (max.)
10.58
k (nom.)
7
L (mm)
60
m1
21
m2
8
n
10
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
261/555
Artikelnummers
Artikelnummer
16191.100.060
EAN
8717077313378
UBB
500650988453
UNSPSC
31162400