text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerkopbout met moer DIN 261/555 Staal Blank 4.6 M10X30


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 4.6
Kopsoort Hamerkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 30 mm
Klasse 4.6
Kopsoort Hamerkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 26
d-D M10
ds (max.) 10.58
k (nom.) 7
L (mm) 30
m1 21
m2 8
n 10
P 1.5
s 17

Normeringen

DIN 261/555

Artikelnummers

Artikelnummer 16191.100.030
EAN 8717077313347
UBB 500650988115
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.