HERBO BVBA
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
Gipskartonschroeven
31310
31310.042.075
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
Gipskartonschroef (snelbouwschroef) dubbelgangige schroefdraad met Phillips kruisgleuf Staal Gefosfateerd 4,2X75MM
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
Phillips
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Gefosfateerd
Info
Deze uitvoering is voorzien van dubbelgangige schroefdraad voor snelle montage.dubbelgangig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.2 mm
Lengte
75 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Gefosfateerd
Info
Deze uitvoering is voorzien van dubbelgangige schroefdraad voor snelle montage.dubbelgangig
Afmetingen
D (mm)
4.2
dk
8.5
L (mm)
75
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
31310.042.075
EAN
8715492962508
UBB
950352535823
UNSPSC
31161509
Download extra informatie