text.skipToContent text.skipToNavigation

Gipskartonschroef (snelbouwschroef) dubbelgangige schroefdraad met Phillips kruisgleuf Staal Gefosfateerd 3,9X45MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Phillips
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Gefosfateerd
Info
  • Deze uitvoering is voorzien van dubbelgangige schroefdraad voor snelle montage.dubbelgangig
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3.9 mm
Lengte 45 mm
Aandraaivoorziening Phillips
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Gefosfateerd
Info
  • Deze uitvoering is voorzien van dubbelgangige schroefdraad voor snelle montage.dubbelgangig

Afmetingen

D (mm) 3.9
dk 8.5
L (mm) 45
No. kruisgleuf 2

Artikelnummers

Artikelnummer 31310.039.045
EAN 8715492962454
UBB 950352160432
UNSPSC 31161509

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.