text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel 8568-01 3/4 inch 155-760 Nm GEDORE


Volledig metalen constructie van een sterke aluminiumlegering. Met vaste aandrijfvierkant. Greep van aluminium. Rechtsdraaiend. Gecombineerde dubbele schaal Nm/lbf.ft.. Behuizing lichtmetaal. Belaste delen speciaal staal. Voel- en hoorbaar signaal voor het bereiken van de ingestelde waarde. Snelinstelling door ergonomische verstelknop. Afgesteld op een schakelnauwkeurigheid met een tolerantie van ±3 % van de ingestelde schaalwaarde. Geen waardeverschuivingen en beïnvloeding van de nauwkeurigheid door werken met beide handen of het niet-vasthouden bij de greep (zoals bij gewone momentsleutels), omdat zowel aandrijfvierkant als ook draaipunt in één as liggen, daardoor hoge toepassingszekerheid. Verlengbaar om de werkbelasting te reduceren

Artikelnummer 9F270299
Totale lengte 1403
Aansluitmaat 3/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment 155 - 760
Aansluitmaat 20
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte 1403
Aansluitmaat 3/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment 155 - 760
Aansluitmaat 20
Stapgrootte instelling 10
Nauwkeurigheid schaalindeling 10
Met verlengstuk Ja
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 3
Met schaal Ja

Omschrijving

Volledig metalen constructie van een sterke aluminiumlegering. Met vaste aandrijfvierkant. Greep van aluminium. Rechtsdraaiend. Gecombineerde dubbele schaal Nm/lbf.ft.. Behuizing lichtmetaal. Belaste delen speciaal staal. Voel- en hoorbaar signaal voor het bereiken van de ingestelde waarde. Snelinstelling door ergonomische verstelknop. Afgesteld op een schakelnauwkeurigheid met een tolerantie van ±3 % van de ingestelde schaalwaarde. Geen waardeverschuivingen en beïnvloeding van de nauwkeurigheid door werken met beide handen of het niet-vasthouden bij de greep (zoals bij gewone momentsleutels), omdat zowel aandrijfvierkant als ook draaipunt in één as liggen, daardoor hoge toepassingszekerheid. Verlengbaar om de werkbelasting te reduceren

Artikelnummers

Artikelnummer 9F270299
EAN 4002805868010
UBB 500642468416
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7670500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.