Waterpassen
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Waterpassen
Waterpassen
8S976494
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Ganter Kunststof-stelvoet GN 344 d1 60 mm, d2 M 16 mm l1 148 mm l3 24 mm
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
8S976494
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Materiaal
Metal
Hoogte (mm)
181-181
Merken
Ganter
HS- en goederencode
84879090
Type
344-60-M16-148-BG
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Materiaal
Metal
Hoogte (mm)
181-181
Merken
Ganter
HS- en goederencode
84879090
Type
344-60-M16-148-BG
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8S976494
EAN
4045525205352
UBB
500583611016
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4601002591