text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexovit Diamant zaag TILE 125X7X1,5X22,23

  1. Artikelnummer 3I402316
  2. EAN 5450248233626
  3. UBB 500633996417
  4. UNSPSC 27110000
  5. Fabrikant artikel nr 70184623414

Haakse Slijper

Toepassing Universeel|Graniet
Gatdiameter (mm) 22.2
Diameter (mm) 125
Gat ø (max.) 22,23
Gat ø (min.) 22,23
Model Diamantzaag
Dikte 1.50
Type TILE