text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Soldeerstations 1003B.E

  1. Artikel nummer 0Z987540
  2. EAN 3148519035414
  3. UBB 500637303651
  4. UNSPSC 27110000
  5. Fabrikant artikel nr 1003B.E

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Zeer snelle opwarmtijd: 9 s. Automatisch instelbare stand-by stand om elektriciteit te besparen en automatische uitschakeling. Uiterst compact station. IJking van de temperatuur mogelijk voor nog meer precisie. Minder temperatuurverschillen tussen de display en de ijzeren stift. Richttemperatuur: 360 °C/680 F. Temperatuurbereik: 150 tot 450 °C, 300 tot 842 °F. Stabiliteit: + of – 2°C. Vermogen: 68 W. Voedingsspanning: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 110 - 120 V ~ 50/60 Hz. Afmetingen (L x H x D): 145 mm x 80 mm x 103 mm. Gewicht: 1.050 g. Soldeerbout 1003B.68E: Afmetingen: L x ø heft / 175 mm x 12 mm. Lengte snoer: 950mm. Gewicht: 30 g (zonder snoer). Houder: Afmetingen (L x H x D): 140 mm x 80 mm x 80 mm. Gewicht: 200 g. Reservestiften voor bout 1003B.68E: - 1003B.P1: dunne soldeerpen (0.4mm). - 1003B.P2: grove soldeerpen (1.0mm). - 1003B.P3: schroevendraaierpen (1.6mm).