text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Ringratelsleutels 7/8X15/16

Omschrijving

Het gereedschap wordt gedetecteerd door de fluorescentie die geactiveerd wordt door een lamp of ultraviolette neon. Te detecteren in een donkere of sombere omgeving tot op 3 meter. Rechte ringratelsleutels: om een moer plat te kunnen bereiken. Compact, d.m.v. het omkeren van de sleutel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 1/4" 6° voor de maten 5/16" en 11/32"). Inch-maten: van 1/4" tot 5/16". Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 7K781040
EAN 3662424989148
UBB 500638537877
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 64.7/8X15/16F
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.