text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC TORQUE SCREWDRIVER A.340MT


Schroevendraaier zonder schaal: het afstellen van dit type schroevendraaier zonder schaalverdeling gebeurt met een momentsleuteltester. Kleine en lichte schroevendraaier, speciaal ontwikkeld voor kleine aanhaalkoppels. Eénrichtings momentschroevendraaiers, rechtse schroefdraad. 6-kantaandrijving voor gebruik met bits 4 mm (verloopstuk ECR.0 voor doppen 1/4" als optie). geleverd met inbussleutel voor instelling 4 mm. Geleverd met een controlecertificaat en afzonderlijk identificatienummer.

Artikelnummer 2R532819
Aansluitmaat 1/4"
Uitvoering schroevendraaier Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluitmaat 1/4"
Uitvoering schroevendraaier Ja

Omschrijving

Schroevendraaier zonder schaal: het afstellen van dit type schroevendraaier zonder schaalverdeling gebeurt met een momentsleuteltester. Kleine en lichte schroevendraaier, speciaal ontwikkeld voor kleine aanhaalkoppels. Eénrichtings momentschroevendraaiers, rechtse schroefdraad. 6-kantaandrijving voor gebruik met bits 4 mm (verloopstuk ECR.0 voor doppen 1/4" als optie). geleverd met inbussleutel voor instelling 4 mm. Geleverd met een controlecertificaat en afzonderlijk identificatienummer.

Artikelnummers

Artikelnummer 2R532819
EAN 3148510013527
UBB 500638666072
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer A.340MT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.