text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Afbreekmes FatMax™ lemmetbreedte 18 mm lengte 180 mm SB STANLEY


Artikelnummer S4055.481.018
Lemmetlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 180
Materiaal mes Roestvaststaal
Automatische terugtrekking Ja
Merken Stanley
Gewicht per stuk (g) 188
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 180
Materiaal mes Roestvaststaal
Automatische terugtrekking Ja
Merken Stanley
Gewicht per stuk (g) 188
HS- en goederencode
Type Snap-Off Knife

Artikelnummers

Artikelnummer S4055.481.018
EAN 3253560104818
UBB 500512052894
UNSPSC 27111503
Fabrikant artikelnummer 0-10-481
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.