text.skipToContent text.skipToNavigation

Wapeningsvlechttang lengte 300 mm gepolijst zwart gefosfateerd KNIPEX


Constructietang geschikt voor het draaien en knippen van binddraad. Snel, betrouwbaar en zuinig. Snijkanten extra gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 3,1mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm- Snijlengte mm: 25,0mm

Artikelnummer K1099.000.300
Lengte (m) 300
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 480
HS- en goederencode
Type Concreters Nipper
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 300
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 480
HS- en goederencode
Type Concreters Nipper

Omschrijving

Constructietang geschikt voor het draaien en knippen van binddraad. Snel, betrouwbaar en zuinig. Snijkanten extra gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 3,1mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm- Snijlengte mm: 25,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1099.000.300
EAN 4003773014409
UBB 419104280559
UNSPSC 27112112
Fabrikant artikelnummer 99 00 300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.