Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

Bosch Opbergsysteem 136

Brand: Bosch
Artikelnummer 0Z626547
Artikelnummer leverancier 1600A001RR
Verpakking per 1

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij leverancier: Op voorraad bij leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Classificatie
Article No. 0Z626547
Merk Bosch
UBB Code 500635998361
UNSPSC Code
EAN Code 3165140767514
Technische Parameters
Breedte (mm) 442
Diepte 357
Gewicht (g) 2200
Hoogte (mm) 151
Kleur Blauw
Type L-BOXX
Type nr. 136