Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

Bosch Gereedschapskist 13DLG 445X357X117MM

Brand: Bosch
Artikelnummer 2L561614
Artikelnummer leverancier 1600A001S2
Verpakking per 1

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij leverancier: Op voorraad bij leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Classificatie
Article No. 2L561614
Merk Bosch
UBB Code 500635998445
UNSPSC Code
EAN Code 3165140767620
Technische Parameters
Breedte (mm) 442
Diepte 357
Gewicht (g) 2900
Hoogte (mm) 117
Inhoud (stuks) 13
Kleur Diverse
Type L-BOXX
Type nr. 102