text.skipToContent text.skipToNavigation

Eibenstock mengmachine EHR 20.2.6 S set 1300 W M14 max. 140 mm


Artikelnummer 4E150587
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1300
Machinegewicht (kg) 5.1
Gereedschapopname M14
Max. belast toerental 1e stand (1/min) 250
Max. belast toerental 2e stand (1/min) 450
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1300
Machinegewicht (kg) 5.1
Gereedschapopname M14
Max. belast toerental 1e stand (1/min) 250
Max. belast toerental 2e stand (1/min) 450
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 400
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 730
Max. diameter menggarde (mm) 140
Met menggarde Ja
Merken Eibenstock
HS- en goederencode
Type EHR 20/2.6 S Set

Artikelnummers

Artikelnummer 4E150587
EAN 4026851016218
UBB 500582036421
UNSPSC 22101902
Fabrikant artikelnummer 077E2000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.