text.skipToContent text.skipToNavigation

Dunlop Veiligheidslaarzen Purofort Rig-Air Full Safety C462743.FL 46 S5

  1. Artikelnummer 2O417111
  2. EAN 8713197037767
  3. UBB 500512798629
  4. UNSPSC 46181604
  5. Fabrikant artikel nr C462743.FL 46 (55425546)

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Dunlop Purofort Rig-Air Full Safety veiligheidslaars S5 (C462743.FL)

De Rig-Air Fur Lining heeft een bontvoering voor extra warmte en een behaaglijke pasvorm Een ideaal waterdicht Purofort alternatief op de standaard leren Rigger-laars De Rig-Air is lichtgewicht, 100% waterdicht en geïsoleerd tot -20°C Deze duurzame, flexibele en eenvoudig te reinigen laars is de perfecte werklaars voor boorplatformen en bouwterreinen Voorzien van handige lipjes, dus gemakkelijk aan te trekken Waterdichte laars Oliebestendige en antistatische zool Energie absorberende zool Superieure chemische resistentie Voldoet aan de antislipnorm SRA Kleur: bruin

Kleur Bruin
Antislip Ja
Model Purofort Rig-Air Full Safety
Maat (veiligheidsschoenen) 46
Type nr. C462743.FL
Veiligheidscategorie S5
Neusbescherming Staal