Driekantkop bouten
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
Driekantkop bouten
01085
01085.080.030
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
Driekant bout DIN 22424 A Staal Blank 8.8 M8X30
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
8.8
Aandraaivoorziening
Triangle
Kopsoort
Triangle head
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
M8
Lengte
30 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Triangle
Kopsoort
Triangle head
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (max.)
22.2
c (max.)
2.4
d-D
M8
dc
15.2
f (max.)
11.75
k (max.)
6.1
L (mm)
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
22424-A
Artikelnummers
Artikelnummer
01085.080.030
EAN
8717077292055
UBB
500650776098
UNSPSC
31162400