text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang UNC diverse lengtes ASME B18.31.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F593 304 Rechts CW1 (d≤5/8) / CW2 (d5/8) 5/16-18X6

  1. Artikel nummer U51070.031.7200
  2. UBB 500621496669
  3. UNSPSC 31161618

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Diameter (Inch) 5/16
Lengte (inch) 6 ft
TPI 18
Klasse CW1 (d≤5/8) / CW2 (d5/8)
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch ASTM F593 304
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
ASME B18.31.3

Specificaties

Gangen per Inch 18