Draadstangen
U51070
U51070.013.2400
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
Draadstang UNC diverse lengtes ASME B18.31.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F593 304 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d
5/8) #6-32X2
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F593 304
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Coarse
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
NO.6
Lengte
2 ft
Klasse
CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F593 304
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
32
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.31.3
Artikelnummers
Artikelnummer
U51070.013.2400
EAN
8715492919144
UBB
500621494763
UNSPSC
31161618