Draadstangen & studbolts
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
Draadstangen & studbolts
Trapezium draadstangen
51077
51077.120.003
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Draadstang Tr lengte 3 meter Roestvaststaal (RVS) A2 Tr12X3
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Trapezium schroefdraad
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
Tr12
Lengte
3000 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Trapezium schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2070
Info
ISO-metrische trapeziumschroefdraad volgens DIN 103, rechtheid van de draadstangen volgens ISO 2768-K.3 meter
HS- en goederencode
7318153590
Afmetingen
d-D
Tr12
L (mm)
3000
P
3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51077.120.003
EAN
8715492267184
UBB
951353066115
UNSPSC
31161618