Draadstangen
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
Draadstangen
20140
20140.160.001
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
Draadstang lengte 1 meter overmaats DIN 976-1A Staal Thermisch verzinkt 4.8 M16
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
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
1000 mm
Klasse
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Thermisch verzinkte draadstangen met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.
Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).1 meter overmaats
Afmetingen
d-D
M16
L (mm)
1000
P
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
976-1A
NF
E25-136
Artikelnummers
Artikelnummer
20140.160.001
EAN
8715492604620
UBB
950353454040
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie