MAVE B.V.
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
Draadstangen
20132
20132.060.001
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
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal Blank 12.9 1 meter M6
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
12.9
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
1000 mm
Klasse
12.9
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.1 meter
Afmetingen
d-D
M6
L (mm)
1000
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-136
DIN
976-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
20132.060.001
EAN
8717077037212
UBB
500644878174
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie