text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Zwaluwstaartfrees C831 DIN 1833-C HSSE Blank 32.0x12.5

  1. Artikelnummer 1R369827
  2. EAN 7320760075180
  3. UBB 500630430170
  4. UNSPSC 23151901
  5. Fabrikant artikel nr C83132.0X60

Prijs per 
-


Verpakking: 1

De DORMER C831 is een duivestaartfrees uitgevoerd in kobalt gelegeerd HSS-E met weldonschacht DIN 1833D met een Spiraalhoek van 0°. De C831 ongecoat 10/12-snijder voor staal tot 1620 N/mm². Ook geschikt voor roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen, koper- en aluminiumlegeringen

HSS-E Duivestaartfrees met weldonschacht DIN 1833D N 0° ongecoat 10/12-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen, koper- en aluminiumlegeringen

b 12.50
Basismateriaal HSSE
d1 32
d2 16
Diameter (mm) 32
Coating Blank
L1 71
Type C831
z 12
Remarks
  • Brochure is op aanvraag verkrijgbaar.
DIN 1835B