text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tap boor bit set L114 N/A 305 E238-A108x14


De DORMER L114 serie bestaat uit 6 verschillende 14-delige sets met inhoud van M3 - M12 en bijbehorende boordiameter. De tappen zijn allen in DIN uitvoering, zie voor ISO uitvoering de L113 serie. De L114 is er in de volgende uitvoeringen: Voor algemene toepassingen: Nr.301: HSS-E PM tappen EP00 voor doorlopende gaten met A002 boren Nr.302: HSS-E PM tappen EX00 voor blinde gaten met A002 boren SHARK Geelring uitvoering voor (laag gelegeerde) staalsoorten en koperlegeringen: Nr.303: HSS-E PM Cr gecoate tappen E297 voor doorlopende gaten met A002 boren Nr.304: HSS-E PM Cr gecoate tappen E298 voor blinde gaten met A002 boren SHARK Blauwring uitvoering voor RVS Nr.305: HSS-E PM stoomontlaten tappen E238 voor doorlopende gaten met A108 boren Nr.306: HSS-E PM stoomontlaten tappen E240 voor blinde gaten met A108 boren

Artikelnummer 8E506289
Aantal delen 14
Diameter 2.5 - 10.2
Draadmaat (metrisch) 3 - 12
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal delen 14
Diameter 2.5 - 10.2
Draadmaat (metrisch) 3 - 12

Artikelnummers

Artikelnummer 8E506289
EAN 7320760669235
UBB 500632036033
UNSPSC 27112824
Fabrikant artikelnummer L114305
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.