text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A900 DIN 338 HSSE Blank 8.60mm

  1. Artikelnummer 3D710607
  2. EAN 7320760047262
  3. UBB 500572419249
  4. UNSPSC 23241639
  5. Fabrikant artikel nr A9008.6

Prijs per 
-


Verpakking: 1

De DORMER A900 is een DIN338 HSS-Co DIN338 spiraalboor die tot 6xD in een keer kan boren. Het PFX spaangroefprofiel staat voor snelle spaanafvoer in diepere gaten, door het. Deze boren kenmerken zich door het feit dat ze zeer goed centreren en in een boorgang de maximale boordiepte kunnen bereiken. Dus het lossen (of peckeren) is overbodig en zelfs af te raden. De PFX range kent een zeer brede inzetbaarheid. Voor de gecoate uitvoering zie de A901.

HSS-E Korte productieboor met cilindrische schacht DIN 338 130° ongecoat 6xD voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen en aluminiumlegeringen Si 0.5%

Basismateriaal HSSE
d1 8.60
Coating Blank
L1 125
L2 81
Type A900
DIN 338