text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A620 DIN 1897 HSSE Messing 3.8mm

  1. Artikelnummer 8D017488
  2. EAN 7320760671177
  3. UBB 500630822962
  4. UNSPSC 23241639
  5. Fabrikant artikel nr A6203.8

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen

De DORMER A620 is een kobalt gelegeerde (HSS-Co) boor en zeer geschikt voor machinale toepassing specifiek in roestvaste en gelegeerde staalsoorten. Voorzien van een sterke 130° tophoek en korte bouwlengte is dit een zeer stabiele boor met uitstekende centreerkwaliteit en een lange standtijd. Komt het beste tot zijn recht op kolomboor- en andere stationaire (CNC) machines. Voor handboormachines is de A117 meer geschikt

HSS-E Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N 130° brons 2.5xD voor roestvast staal

Basismateriaal HSSE
d1 3.80
Coating Messing
L1 55
L2 22
Type A620
DIN 1897