text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised K

  1. Artikelnummer 3O879354
  2. EAN 7320760028667
  3. UBB 500631280087
  4. UNSPSC 23241639
  5. Fabrikant artikel nr A100K

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen

De DORMER A100 is al vanaf de start van Dormer in 1913 de alom beproefde korte spiraalboor voor algemene toepassingen. De A100 is herkenbaar aan de befaamde zilverring waarop de maatvermelding goed leesbaar is te vinden. De A100 HSS DIN338RN spiraalboor is precisie geslepen om ook in algemene toepassingen een goede gatkwaliteit en betrouwbare stand tijd te realiseren. Het stoom ontlatende (zwarte) oppervlak houdt beter koel- en smeermiddelen vast ten gunste van de levensduur en kwaliteit van het gat.

HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Basismateriaal HSS
d1 7.14
Coating Vaporised
L1 109
L2 69
Type A100
DIN 338