text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Snijplaat F320 BS 1127 (1950) HSS No.5x40

  1. Artikelnummer 0R460912
  2. EAN 7320760206621
  3. UBB 500630127982
  4. UNSPSC 27110000
  5. Fabrikant artikel nr F3205-40X13/16

Prijs per 
-


Verpakking: 1

De DORMER F320 is een nastelbare UNC Snijplaat conform BS 1127:1950. Vervaardigd uit hoogwaardig HSS. Voor algemene materiaal toepassingen.

HSS Verstelbare snijplaat voor UNC schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal 850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Basismateriaal HSS
d2 13/16
Diameter (mm) 3.18
Coating Blank
h1 1/4
Taptype Verstelbaar
Tanden per Inch 40
Type F320
BS 1127:1950