text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Ruwfrees C921 DIN 844 K HSSE PM SUPER-G 20.00mm

  1. Artikelnummer 6C655435
  2. EAN 7320760076286
  3. UBB 500572505450
  4. UNSPSC 27110000
  5. Fabrikant artikel nr C92120.0

HSS-E-PM Middellange ruwfrees met weldonschacht DIN 844K FS 45° Super-G gecoat 4/6-snijder voor gelegeerd staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm², koperlegeringen en aluminium Si 10%

Basismateriaal HSSE PM
d1 20
d2 20
Coating SUPER-G
L1 104
L2 38
Type C921
z 4