text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handtap eindsnijder E105 DIN 2181 HSS Blank M48x2.00mm NO3

  1. Artikelnummer 3D904534
  2. EAN 7320760081761
  3. UBB 500630225166
  4. UNSPSC 23241615
  5. Fabrikant artikel nr E105M48X2.0NO3

Prijs per 
-


Verpakking: 1

De DORMER E105 is een Metrische fijne (MF) handtap met rechte spaangroeven. Robuuste HSS-uitvoering en geschikt voor draadgaten tot 1,5xD diep. Leverbaar als: NO9: 2-delige set bestaande uit voor-, en nasnijder (resp. NO4 + NO3) De NO4 is herkenbaar aan de ring op de schacht. NO3: 3e hand/machine tap. Deze heeft een vorm C aansnijding oftewel 2-3 gangen.   Gebruik altijd snijolie ter bevordering van de levensduur van de tap en kwaliteit van de schroefdraad. Zie daarvoor Dormer M200

HSS Handtap voor metrisch-fijn schroefdraad ongecoat DIN 2181 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

a 29
Basismateriaal HSS
d1 48
d2 36
Boor ø 46
Coating Blank
L1 140
L2 40
p 2
Taptype NO3
Type E105
z 6
DIN 2181